Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff PU Kraft
Kraftvoller PU Kleb- und Dichtstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gute Klebkraft
- Für die Anwendung auf verschiedensten Materialien
- Dauerelastisch, kompensiert unterschiedliche Materialausdehnungen
- Alters- und witterungsbeständig
- Auch vertikal anwendbar
- Lackier- und schleifbar
- Silikonfrei und geruchsarm
Zum Kleben / Abdichten verschiedener Materialien wie Metall, Aluminium, Holz, Stein, Beton, Polyester in verschiedenen Bereichen.
Der Untergrund muss saber, trocken und fettfrei sein. Für optimale Ergebnisse ist die Anwendung spezieller Reinigungsmitel sowie eines Primers empfohlen. Das Produkt ist nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikon-Kautschuk, Polystyrol und weiche Kunststoffe. Das Produkt vorzugsweise in Form einer Dreiecksraupe auftragen. Teile müssen vor Hautbildung miteinander verbunden werden. Um eine ausreichende Belüftung und Flexibilität zu ermöglichen muss zwischen den zu verbindenden Elementen ein Spalt von min. 3 mm bleiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!