Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polyurethan-Klebstoff HSM
1-Komponenten-Klebstoff mit hohem Widerstand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Starke anfängliche Haftung
- hohe Zug- und Scherfestigkeit
- starke anfängliche Haftung und schnelles Aushärten
- wetterbeständig
- kann geschliffen und lackiert werden
Thixotrope und Spachtelmasse
- das extrudierte Produkt tropft nicht von vertikalen Oberflächen
- ist besonders für die Verbindung von Teilen geeignet,
- die nicht perfekt montiert und unregelmäßig sind
Verwendung verschiedener unterliegender Materialien
- besonders geeignet zum Kleben von Holz, Metall, Kunststoffmaterialien und für die meisten Baumaterialien
- auch zum Verbinden von Aluminiumhalterungen für Fensterrahmen geeignet
Pressdauer bei 20 °C (0,6/N/mm2 ) ca. 30 Min.
Für Anwendungen auf Metall, Keramik und Thermoplasten ist es notwendig, die Oberflächen vorzubereiten, indem diese mit Schleifpapier aufgeraut und mit Wasser leicht angefeuchtet wird. Die atmosphärische Feuchtigkeit ist nicht immer ausreichend, um eine vollständige Aushärtung sicherzustellen
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Wasserbeständig nach DIN/EN 204 Klasse D
Hervorragende Haftung auf Holz, Spanplatten, MDF, Kunststofflaminat, Metall, Kunststoff, Putz, Beton, Stein und Ziegeln. Ideal zur Befestigung und Montage von Sockelleisten, Zierleisten, Verkleidungen, Winkeln, Leisten, Schwellen, Isolierplatten und Keramikfliesen
Die zu verbindenden Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Tragen Sie den Klebstoff in gleichmäßig verteilten Streifen auf eine der zu verbindenden Oberflächen auf. Tragen Sie den Klebstoff bei großen Oberflächen in Streifen von 40 cm Abstand über die gesamte Oberfläche auf. Drücken Sie die Teile 5 Minuten lang aneinander und halten Sie sie fest, bis Sie verbunden sind. Tragen Sie eine Schicht von 2–3 mm des Produkts mit einer Zahnkelle auf, um einen Anti-Kondensationseffekt zu erzielen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!