Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Korrosionsschutz FERROPROTECT
Ein-Komponenten-Passivierungsmittel für Armierungsstangen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ein-Komponenten-Schutzmittel zur Passivierung von Armierungsstangen in Beton,
- Auftragen mit Bürste
- Das Produkt erzeugt eine hoch wasserdichte Alkali-Barriere zur Verhinderung der Oxidation von Eisen sowie zum Schutze der Oberfläche vor Korrosion.
- Entspricht der ersten Phase der Betoninstandsetzung.
Sicherstellen, dass die Außentemperatur und die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche während des Auftragens und des Trocknens nicht unter +5°C fallen. Schützt vor Wetterbedingungen, die das ordnungsgemäße Trocknen des Produkts beeinträchtigen könnten, z B. Regen, Wind, Frost oder direkte Sonneneinstrahlung. Gemäß Anhang XVII der Richtlinie 1907/2006/EG kann das Produkt bis zu 12 Monate lang an einem trockenen Ort bei 20 °C und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % gelagert werden. Herstellungsdatum auf der Verpackung Produktrückstände in offenen Behältern können nicht wiederverwendet werden und dürfen mit keinem frischen Produkt vermischt werden.
Selbst wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, zunächst durch Eigenversuch die Eignung unserer Produkte für die geplante Anwendung sicherzustellen
Mindestbestellmenge: 18
Korrosionsschutzbehandlung von Beton-Armierungen für Beton-Instandsetzungsarbeiten Um optimale Leistung sicherzustellen, die Instandsetzungsarbeiten mit thixotropem Würth Rinnova R und Rinnova R Finitura (Endbearbeitung) fortsetzen; FERROPROTECT kann auch bei jedem anderen zugelassenen Zementprodukt verwendet werden.
Vorbereitung der Mischung:
FERROPROTECT mit maximal 2,9 Litern Wasser pro Packung (15 kg) und einem geeigneten Durchlaufmischer ca. 2 Minuten lang mischen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.
Vorbereitung der Oberfläche:
Die korrodierte Armierung muss vollständig freigelegt sein, sofern das nicht die statische Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigt, sodass die Instandsetzungsprodukte auf die gesamte Eisenoberfläche (360°) aufgetragen werden können. Rost und Ablagerungen oder Materialrückstände entfernen, die die Haftung des Produkts beim Schleifen oder Bürsten reduzieren könnten. Bei der Reinigung der Armierung darauf achten, keine Beschädigungen oder Flecken im umliegenden Bereich des Betons zu hinterlassen. Wenn die Eisenstangen durch Chloride oder andere potentiell korrosive Substanzen verunreinigt sind, reinigen Sie die gesamte Armierung mit einem Wasserstrahl. Die Armierung muss einen Reinigungsgrad von Sa2 oder St3
erreichen.Eine erste Schicht FERROPROTECT mit einer Bürste auftragen. Das Produkt ca. 20 Minuten einwirken lassen, dann eine zweite Schicht bis zu einer Gesamtdicke von mindestens 2 mm auf der gesamten Eisenoberfläche auftragen. Die Oberfläche ungefähr 48 Stunden lang vollständig trocknen lassen, bevor das thixotrope Würth Rinnova R oder ein anderes Produkte mit ähnlichen Eigenschaften aufgetragen wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!