Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Korrosionsschutz-Mörtel RINNOVA R ARMATURA
Einkomponenten-Mörtel zum Schutz von Bewehrungsstäben: Schützt vor Korrosion, bildet eine Barriere gegen CO2 und unterstützt die Haftung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichnete Haftung auf Bewehrungsstäben und Beton
- Erzeugt eine hochundurchlässige alkalische Barriere, die Oxidation der Stäbe verhindert und sie vor Korrosion schützt
- Sorgt für perfekte Haftung von Montagemörtel auf der darunter liegenden Oberfläche
- Einfaches Auftragen mit einem Pinsel
- Hoch thixotrop
- Stellt die erste Stufe eines Zyklus zur Reparatur von beschädigtem Beton dar
- Erhöht die Haftung in Schrumpfverbindungen
- Sicherstellen, dass Außentemperatur und Temperatur der Oberfläche während der Anwendung und Trocknung nicht unter +5 °C fallen
- Das Produkt vor Witterungseinflüssen schützen, die ein korrektes Trocknen des Produkts verhindern könnten, wie z. B. Regen, Wind, Frost oder direkte Sonneneinstrahlung
- Nicht mit anderen Bindemitteln wie Zement, hydraulischem Kalk, Gips usw. mischen
- Kein Produkt verwenden, bei dem die Aushärtung bereits begonnen hat; die Menge der Mischung vorbereiten, die innerhalb der Verarbeitungszeit des Produkts verwendet werden kann
- Bei geschlossener Lagerung im Originalbeutel ist RINNOVA R ARMATURA 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. An einem trockenen Ort lagern; das Produkt reagiert nicht gut auf Feuchtigkeit
Lagerung
Bei geschlossener Lagerung im Originalbeutel ist RINNOVA R ARMATURA 24 Monate ab dem auf der Produktverpackung aufgedruckten Herstellungsdatum haltbar. An einem trockenen Ort lagern; das Produkt reagiert nicht gut auf Feuchtigkeit
Vorbereiten der Oberfläche:
Sofern dies nicht die statische Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigt, muss die korrodierte Bewehrung vollständig freigelegt werden, damit Reparaturprodukte auf die gesamte Oberfläche der Stäbe aufgebracht werden können (bei 360°). Alle verschlissenen und nicht intakten Teile entfernen, bis die intakte, strapazierfähige Oberfläche darunter erreicht ist. Um Staub, Rückstände von Trennmitteln oder Lacken, verkrusteten Zement, lose Flächenbeschichtungen und Rost zu beseitigen, die Stäbe mit einem Feucht- oder Trocken-Sandstrahlgerät gründlich reinigen, bis sie "blank" (d. h. glänzend) sind. Manuelle Reinigung mit einer Stahlbürste oder anderen üblichen Werkzeugen ist ausreichend, wenn sich der Verschleiß in Grenzen hält. Muss die Bewehrung mit zusätzlichen Stäben verstärkt werden oder müssen Teile der alten Bewehrung ersetzt werden, weil sie zu stark beschädigt sind und nicht mehr wie vorgesehen funktionieren, müssen die neuen Stäbe ebenfalls auf die gleiche Weise behandelt werden, d. h. "blank" gemacht werden
Vorbereiten der Mischung:
RINNOVA R ARMATURA mit ca. 24 bis 26 % Wasser (1,2 bis 1,3 Liter Wasser pro 5-kg-Beutel) vermischen, bis eine gleichmäßige Mischung entsteht
Verwendung:
Mit einem Pinsel RINNOVA R ARMATURA in zwei Schichten auf die gesamte Oberfläche der Stäbe auftragen, bis eine Gesamtdicke von mindestens 2 mm erreicht ist; zwischen der ersten und der zweiten Schicht etwa 2 Stunden warten. Bei 20 °C ist die Mischung 60 Minuten lang verarbeitbar. Bei hohen Temperaturen: Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, mit kaltem Wasser mischen und während der kühleren Stunden des Tages auftragen. Das Produkt kann auch als Haftvermittler auf der zu reparierenden Oberfläche eingesetzt werden. In diesem Fall mindestens 6 Stunden zwischen der ersten und der zweiten Schicht warten. Die zweite Schicht sowohl auf den Bewehrungsstab als auch auf die darunter liegende Oberfläche auftragen; warten, bis die erste Schicht ausgehärtet ist, bevor mit dem volumetrischen Nachfüllen begonnen wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!