Dünnflüssiges Spezialöl mit überragenden Kriecheigenschaften
- Schützt auch schwer zugängliche Stellen
- Fortschreiten der Korrosion wird gestoppt
Vielseitig einsetzbar – Sehr gute Materialverträglichkeit auf diversen Untergründen wie z.B. lackierten Oberflächen, Metalle und Kunststoffen.
Selbstschließender nicht antrocknender Schutzfilm
- Kratzer, Steinschläge o.ä. werden selbstständig wieder geschlossen
- Keine Angriffsflächen für Flüssigkeiten
Sparsam im Gebrauch dadurch Zeit- und Kostenersparnis
Hervorragende Salzwasserbeständigkeit nach ASTM B117
Bester Schutz auch bei härtesten Bedingungen
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Konservieren von Werkzeugen, Maschinen- sowie Fahrzeuganbauteilen wie z.B. Schneeketten oder Dachträger. Einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen im Motorraum, an Karosseriefalzen und Radkästen. Bester Schutz für Motorräder und Fahrräder, besonders bei Stillegung im Winter. Hervorragend geeignet für alle Oberflächen an Teilen und Aufbauten die hohem Salzgehalt ausgesetzt sind z.B. in Küstennähe oder hoher See. Bootsmotoren, bzw. Aufbauteile werden bestens konserviert.
Zu behandelnde Oberflächen reinigen und trocknen. Anschließend Korrosionsschutzspray dünn auftragen. Für optimalen Schutz Anwendung alle 6 Monate wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!