Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallkanister mit Schraubkappe
Einfach zu öffnen! Einfach zu schließen!
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hergestellt nach militärischen Standards
Metalldicke 0,9 mm
Ultra-starke Pulverbeschichtung außen
Kraftstoffbeständige Innenraumwandverkleidung
Lange Lebensdauer
Schraubkappe aus verzinktem Stahl
Gewährleistet hohe Qualität und hohe Beständigkeit
Kappenoberfläche gerillt
Sorgt für Öffnen und Schließen ohne Rutschen
Kappe verfügt über einen integrierten Magneten
Verhindert Verlust während der Verwendung
Luftdichte Dichtung
Kanister werden regelmäßig getestet und bestehen Drucktests bis zu 2,5 bar und Falltests aus einer Höhe von 1,8 m
Mit UN-Zulassung als Packmittel für Packmittelgruppe I (Buchstabe X) und TÜV-Zertifizierung
Für Progressive Line-Kraftstoffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!