Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftstoffkanister Rapidon 6
Robuster Kraftstoffkanister mit Doppelhandgriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kontrolle der Flüssigkeitsabgabe und der Luftzufuhr durch Knopfdruck
- Vermeidet unnötiges Verschütten
- Gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe im Vollstrahl
Große Einfüllöffnung
Einfaches Befüllen des Kanisters
Halbrunder Tankstutzen
Einblick in den Tank zur Kontrolle des Füllstandes
Schwenkbarer Tankstutzen
Befüllen von schwer zugänglichen Tanks
Zweidimensionale Füllstandskala
Anzeige des Füllstandes in Einfüll- und Ausgussposition
Aufkleber mit Inhaltsbezeichnung im Lieferumfang
Verwechslungsfreie Kennzeichnung der Kanister
Material HD PE
Beständig gegen Benzin, Benzin-Öl-Gemische und Diesel
Max. Füllmenge 6 Liter
UN-Zulassung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!