Eine horizontale selbstansaugende Elektropumpe mit integriertem Ausstoßsystem, die auch bei in Wasser gelösten Gasen weiter saugt
Entwickelt für erstklassige Leistung
Kompakte Ausführung mit Noryl® Laufrad
Pumpengehäuse aus Edelstahl AISI 304
Selbstansaugendes Hydrauliksystem, das Flüssigkeiten aus Tiefen bis zu 9 m ansaugt
Integrierter Wärmeschutz
Pumpenabschnitt und Hauptkomponenten:
1. Pumpengehäuse
Aus Edelstahl AISI 304
2. Laufrad
Aus Noryl® Technopolymer
3. Integrierter Kondensator
4. Motor
Isolierung der Klasse F
5. Kurbelwelle
Aus Edelstahl AISI 416
6. Ansauggruppe
Kompatibel mit Hidrotank-H1 Art. 9501008482 (separat erhältlich)
Überdrucksysteme und kleine Autoklaven
Wasserversorgung
Filtrierungs- und Wasseraufbereitungsverfahren
Waschanlagen
Absaugen aus Brunnen oder Behältern
Kleine Bewässerungsvolumen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!