Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kreissägeblatt für langsame Gehrungssäge
Für Profile
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zum Schneiden von Stahl (bis zu 1000 N/mm2), Edelstahl und NE-Metallen
HSS – DMo5 STAHL
Mit VAPO-Behandlung für folgende Vorteile:
- Hohe Resistenz gegen Reibverschweißung
- Keine Sägeblattspannung
- Hoher struktureller Festigkeits-
- wert
Längere Standzeit des Sägeblatts durch ordnungsgemäße Kühlung
Empfohlener Kühlschmierstoff: Kühlschmierstoffemulsion
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!