Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kreissägeblatt für langsame Gehrungssäge
Für Massivteile/Profile
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zum Schneiden von Stahl (bis zu 1000 N/mm2), Edelstahl und NE-Metallen
HSS – DMo5 Stahl
Mit VAPO-Behandlung für folgende Vorteile:
- Hohe Resistenz gegen Reibverschweißung
- Keine Sägeblattspannung
- Hoher struktureller Festigkeits-
- wert
Längere Standzeit des Sägeblatts durch ordnungsgemäße Kühlung
Empfohlener Kühlschmierstoff: Kühlschmierstoffemulsion
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!