Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kügelführung Vollauszug bis zu 60 kg
Kügelführung Vollauszug bis zu 60 kg - 1
Kügelführung Vollauszug bis zu 60 kg - 2
Kügelführung Vollauszug bis zu 60 kg - 3
Kügelführung Vollauszug bis zu 60 kg - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kügelführung Vollauszug bis zu 60 kg

Anschraubmontage. Mit integriertem Dämpfungssystem.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sanftes Schließen des Schubkastens durch Pneumatik-Dämpfer


Selbsteinzug mit integriertem Dämpfungssystem



Bequemer Zugriff auf gesamten Inhalt


Überauszug: 29 mm



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!