Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kügelführung Vollauszug bis zu 60 kg
Anschraubmontage. Mit integriertem Dämpfungssystem.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sanftes Schließen des Schubkastens durch Pneumatik-Dämpfer
Selbsteinzug mit integriertem Dämpfungssystem
Bequemer Zugriff auf gesamten Inhalt
Überauszug: 29 mm
Hervorragender, seitenstabiler Lauf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung der Korpusschiene mit Euroschraube. Schubkastenmontage mit ASSY Ø 3,5 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!