Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerfrostschutz HUSKY
Dauerhafter Frostschutz zum Schutz des Kühlsystems
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schutzflüssigkeit
- Kühlflüssigkeit/Frostschutz -40 °C
- Schützt Motor, Kühler und Wasserpumpe das gesamte Jahr über vor Korrosion und Frost
- Siedepunkt: +110 °C
Korrosionsschutz
- Frostschutz für Kühler und Motor
- Kompatibel mit allen Stahl-, Grauguss-, Aluminium-, Kupfer- und Messingelementen
- Enthält Korrosionsschutzmittel
- Verhindert Korrosion und Bildung von Kalkablagerungen
Verdünnt, -40 °C
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Frostschutz: | ||
Anteile Produkt | Anteile Wasser | Schutz |
1 | 1 | -40 °C |
1 | 2 | -20°C |
1 | 3 | -12°C |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für eine Vielzahl an Fahrzeugen, Autos, SUV und Vans
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!