Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frostschutzmittel RED LONG-LIFE
Kühlerfrostschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Permanentes Frostschutzmittel zum Schutz des Kühlsystems
Innovatives Kühlmittel/Frostschutzmittel auf der Basis der neuen Technologie frei von Silikaten und Boraten, Aminen, Nitriten und Phosphaten
Hohe Schutzleistung
- empfohlen für Kühlung und Wärmeübertragung für alle Arten von modernen Motoren, für die ein effektiver Schutz von Aluminium bei hohen Temperaturen erforderlich ist
- Gusseisen- und/oder Aluminiummotoren
- Kühlkreisläufe aus Aluminium und/oder Kupferlegierung
- Siedepunkt bei +110 °C
Langfristig
- längerer Korrosionsschutz im Vergleich zu herkömmlichen Frostschutzmitteln, bleibt bis zu 5 Jahre oder 250.000 km wirksam
- reduziert oder verhindert außergewöhnliche Wartungsarbeiten, insbesondere während der Garantiezeit (Thermostat, Heizkörper, Wasserpumpe)
RED Frostschutz sorgt für
- besseren Wärmeschutz
- Schutz vor Gefrieren und Sieden
- bessere Kompatibilität mit modernsten Aluminiumheizern
- reduzierte Wartung der Systemkomponenten
- besseren Schutz vor Korrosion
- bessere Zuverlässigkeit
Gebrauchsfertig –44 °C
Spezifikationen
Erfüllt internationale Qualitätsanforderungen an Frostschutzflüssigkeiten. ASTM-Norm ASTM D1384, ASTM D3306/D4656, ASTM D4340, ASTM D4985; BRB BR 637; britische Norm BS 6580; französische Norm 15-601, Heft FVV NFR FVV-Norm R443 Deutschland; japanische Norm JASO M325, JIS K2234; koreanische Norm KSM 2142; MIL-Norm BT-PS-606 A Belgien, DCSEA 615/C Frankreich, E/L-1415b Italien, FSD 8704 Schweden; NATO-Norm NATO S-759; Önorm V5123; SAE-Norm SAE J1034; UNE-Norm UNE 26-361-88/1
Erfüllt alle Standards mit Ausnahme der alkalischen Reserve
französische Norm NFR 15-601, japanische Norm JASO M325, JIS K2234, FSD 8704 Schweden, Önorm V5123
Die technische Beratung basiert auf unseren Erfahrungen und sollte befolgt werden, ist aber rein indikativ und muss durch umfangreiche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Frostschutz: | ||
Anteile Produkt | Anteile Wasser | Schutz |
1 | 1 | -40 °C |
1 | 2 | -20°C |
1 | 3 | -12°C |
RED Frostschutz wird für die Kühlung und die Wärmeübertragung in allen modernen Motoren empfohlen, für die ein effektiver Schutz von Aluminium bei hohen Temperaturen erforderlich ist. Es kann daher für Pkw, Lkw, Schwertransporter, Baumaschinen, Busse usw. und für alle Motoren und Kühlkreisläufe mit Gusseisen-, Aluminium-, Kupfer- und Kupferlegierungskomponenten verwendet werden. Das Produkt mit seinen speziellen Eigenschaften wird auch für alle Motoren der vorherigen Generation empfohlen. RED Frostschutzmittel ist langlebig. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers, um die maximal erlaubte Laufleistung zu erfahren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!