Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kühlöl emulgierbar

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühlöl emulgierbar

Kühlöl synthetisch, wasserlöslich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Ausgezeichnete Bearbeitungskapazität


  • zum Arbeiten mit Aluminium, Zinklegierung, Messing und Kupfer

  • Geeignet zum Einsatz beim Schleifen

  • Für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs

  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz


Transparent und geruchlos


  • Bearbeitete Werkstücke oder Werkzeugmaschinen werden nicht verschmutzt oder dunkler

  • Ermöglicht während der Werkstückbearbeitung eine gute Sicht, ohne dass dabei Rauch entsteht, und fault nicht.
Hinweis

Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen

Dosierung:
Art der StrukturKonzentration %
Gewöhnliche StähleVon 2 bis 5
Legierter Stahl, Messing, KupferVon 2 bis 7
AluminiumVon 5 bis 8

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.