Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heizkörper-Befüllsystem KÜHLSCHMIERSTOFFBEFÜLLER
Einfaches und verlässliches System zum Befüllen von Fahrzeugkühlsystemen. Das im System erzeugte Vakuum verhindert die Entstehung von Luftblasen und der Motor muss zum Befüllen des Systems nicht angeschaltet werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das Druckluftgerät saugt die Luft aus dem leeren Kühlsystem und erzeugt so ein Vakuum
- Mit dem Manometer, das das Vakuum misst, kann die Dichtigkeit der Rohre und des Kühlers geprüft werden
- Lösung für Befüllsysteme, deren Kühlmitteltank sich nicht am höchsten Punkt befindet; was ein zunehmend häufiges Problem v. a. bei neueren Autos ist
- Es sind keine zusätzlichen Schritte nach dem Befüllen des Systems erforderlich
- Lieferung im Kunststoffkoffer, komplett mit Vakuumerzeuger, Manometer, Saugrohr und drei Adaptern
- Ø Adapter: 16–33 mm, 23–41 mm, 34–52 mm
Geeignet für die meisten Autos, auch Industriefahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!