Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelführung Vollauszug bis zu 50 kg
Stiftmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Beidseitige Einzugsautomatik, Federkraft verstellbar
- Kontrollierter Selbsteinzug ab 25 mm
- Kein ungewolltes Öffnen der Führung bei geschlossener Schublade
Bequemer Zugriff auf gesamten Inhalt
Überauszug: 29 mm
Hervorragender, seitenstabiler Lauf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung der Korpusschiene Euroschraube. Schubkastenmontage mit ASSY Ø 3,5 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!