Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelgelenk-Abzieher-Satz universal für PKW bis Leicht-LKW 6-teilig
Werkzeug-Satz zur Demontage von Kugelgelenken im Achsbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Besonders robuste und geschmiedete Ausführung mit 4 auswechselbaren Gabelaufnahmen
- Die extra schlanken Gabelaufnahmen und der flache Druckkopf am Grundgerät ermöglichen die Platzierung des Abziehers auch bei beengtem Zugang
- Mit Zentralspindel für stufenlos einstellbare Öffnungsweite von 25 - 90 mm. Die ovale Mulde am Kontaktpunkt der Druckspindel sorgt für sichere Führung bei unterschiedlicher Öffnungsweite
- Die Trapezgewinde-Druckspindel ist mit zwei Antrieben ausgestattet und ermöglicht somit, je nach Platzverhältnissen, den Antrieb zwischen oder außerhalb der Backen. Der Einsatz eines Schlagschraubers bringt zudem einen besonders effektiven Dreh-Schlagimpuls auf das Bauteil
- Sehr großer Einsatzbereich für nahezu alle PKW, Transporter und Leicht-LKW
Lieferumfang:
- 1 x Grundgerät mit Zentral- und Trapezgewinde-Druckspindel
- 4 x Gabelaufnahme-Backen 24 – 27 – 31 – 36 mm
- Universell einsetzbar für Schubstangen-, Spurstangen- sowie Traggelenke
- Besonders geeignet für neue Modelle mit Aluminium Mehrlenkerachsen. Hier sind die Kugelgelenke oft besonders groß und liegen dicht zusammen. z.B. VW, Audi, BMW und Mercedes Benz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!