Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Der Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen (unterer Lastbereich)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Absolut beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Temperaturneutral von – 40 °C bis + 100 °C
- Farbe: Perlmuttrot
- Geringes Einschraubdrehmoment der WÜPOFAST-Schraube durch vorgeformtes Gewinde
- Verdrehsicherung durch längs verlaufende Sperrkanten
- Ein Schraubendurchmesser verwendbar – unabhängig vom Einsatzgebiet
- In Hohlsteinen/-wänden entsteht durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente ein Formschluss
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf
- Dreierteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z.B. ASSY-D)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!