Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Statische Kabeltrommel mit Schukobuchsen
Für maximale Bewegungsfreiheit ohne Umsetzen der Trommel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3-polige Schukosteckdose mit wasserdichten Abdeckungen (Schutzart IP44)
- Schukostecker mit 1,2 m Kabel zum Anschluss an die Steckdose
- Robuste Kunststofftrommel mit hoher mechanischer Beständigkeit und Stoppvorrichtung
- Mit Thermoschutz gegen Kabelüberhitzung*
Um ein Verheddern des Kabels zu vermeiden, erst Kabel abwickeln und dann den Stecker anschließen
* Nach einem Ansprechen des Thermoschutzes warten, bis sich die Trommel abgekühlt hat
Entspricht DIN EN 61316, DIN EN 61242, IEC 61242
Besonders geeignet für Arbeiten auf Leitern, Gerüst, Dach usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!