Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 Stahl verzinkt
Der erste Rahmendübel mit ETA-Zulassung. In mehr als 60 Steinen und in Porenbeton geprüft und zugelassen. Mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Durchsteckmontage
Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube
- "Leichtes" Verspreizen des Dübels
Sehr starke Verdrehsicherung
Hohe Traglasten
Verspreizung in vier Richtungen
Verbesserte Kraftübertragung
Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
W-UR 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190
Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein,Vollziegel, Porenbeton)
Feuerwiderstand W-UR 10:Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020)
Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein)
- Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden
- W-UR, W-UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton) Porenbeton
- Einbautemperaturen:Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ –20°C
- Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
- Die galvanisch verzinkte Schraube darf im Freien oder in Feuchträumen (sorgfältiger Einbau) verwendet werden, wenn der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit oder Schlagregen so geschützt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich ist (geeigneter Anstrich)
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränke, Regale, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!