Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 Stahl verzinkt
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 Stahl verzinkt - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 Stahl verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 Stahl verzinkt

Der erste Rahmendübel mit ETA-Zulassung. In mehr als 60 Steinen und in Porenbeton geprüft und zugelassen. Mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund



Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid



Durchsteckmontage



Sofort belastbar – keine Wartezeiten



Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • "Leichtes" Verspreizen des Dübels


Sehr starke Verdrehsicherung



Hohe Traglasten


Verspreizung in vier Richtungen



Verbesserte Kraftübertragung


Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich



Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen

Hinweis
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

W-UR 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190


Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid


Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein,Vollziegel, Porenbeton)


Feuerwiderstand W-UR 10:Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020)


Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein)