Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10
Sechskantschraube mit angepresster Scheibe, Stahl verzinkt mit ETA-Zulassung für mehr als 60 Steine und Porenbeton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Durchsteckmontage
Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube
- „Leichtes“ Verspreizen des Dübels
Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen
Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
Einbautemperaturen:
- Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ –20°C
- Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C"
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
Europäische Technische Zulassung: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk
W-UR 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk
Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Feuerwiderstand Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020)
Feuerwiderstand Mauerwerk: Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein)
Feuerwiderstand Mauerwerk: Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein,Vollziegel, Porenbeton)
- Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden
- Darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton), Porenbeton
- Die galvanisch verzinkte Schraube darf im Freien oder in Feuchträumen (sorgfältiger Einbau) verwendet werden, wenn der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit oder Schlagregen so geschützt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich ist (geeigneter Anstrich)
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängte Decken,Kabeltrassen, Winkeln, Profi len, Wandschränke, Regale, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!