Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sortiment Universal-Nylondübel und Spanplattenschrauben SHARK PRO®
Mit Linsensenkkopf- und Flachrundkopfschrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr praktisch dank Dübeln mit den gängigsten Durchmessern (6 und 8 mm), inklusive Schrauben
Linsensenkkopfschrauben vernickelt und Tellerkopfschrauben aus Stahl weiß verzinkt
Im praktischen ORSY-100-Koffer: alles in Griffweite und gut organisiert
Lieferumfang
- SHARK PRO Dübel 6 x 35 mm, 200-teilig
- SHARK PRO Dübel 8 x 46 mm, 100-teilig
- Linsensenkkopfschrauben 4,5 x 45 mm, 100-teilig
- Tellerkopfschrauben 4,5 x 45 mm, 100-teilig
- Linsensenkkopfschrauben 6 x 55 mm, 50-teilig
- Tellerkopfschrauben 6 x 55 mm, 50-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!