Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffkleber REPLAST® Easy Universal
Für REPLAST® Easy-Kunststoffreparatursystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten
- Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen
- Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen
Spezieller Zwangsmischer
- Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen
- Wenig Klebstoffverlust (Abfall)
Schnelle Aushärtung
Weiterbearbeitung, z.B. Schleifen, ist nach kürzester Zeit möglich
Hervorragende chemische Beständigkeit
Beständig gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat
Lösungsmittelfrei
Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Nicht geeignet für Kunststoffe PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
KFZ:
Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern und Kühler, etc.
LKW und Busse:
Schürzen, Stoßfänger, Luftansaugkamin, Radläufe, etc.
Motorräder:
Sämtliche Verkleidungen
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Hierfür die Oberfläche mit dem Kunststoffreiniger reinigen und den Primer auftragen. Die Ablüftzeit ist zu beachten. Vor dem Aufschrauben des Statikmischers etwas Klebstoff verwerfen. Die ersten 2 cm Klebstoff aus dem Statikmischer sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Beim Klebstoffauftrag sollte der Mischer im Klebstoff bleiben um eine Blasenbildung zu verhindern. Arbeitsanleitung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!