Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kupferpaste CU 800
Hochtemperatur- und hochdruckbeständige, haftfeste Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutz-Kupferpaste
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Beständigkeit
- Temperatureinsatzbereich von –20°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen- und Säuren
Hohe und dauerhafte Schmierwirkung
Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.
Silikon- und AOX-frei
Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,…), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.
Die zu behandelnden Teile mit Bremsenreiniger Art.-Nr. 0890 108 7 reinigen. Teile müssen sauber, staubtrocken und fettfrei sein. Die zu behandelnde Oberfläche dünn und gleichmäßig mit CU 800 einpinseln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!