Einfache, schnelle und saubere Lösung
Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern
Anschluss:
- 7-polige Seite jeweils nach ISO 1724
- 13-polige Seite jeweils nach ISO 11446
Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden
- Schutzklasse im gesteckten Zustand: IP 54
- 7-polige Seite jeweils nach ISO 1724
- 13-polige Seite jeweils nach ISO 11446
Adapter wird eingesetzt, um das 7-polige und das 13-polige System miteinander zu verbinden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!