Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte SL5
LED-Arbeits- und Notstromleuchte, mit Akku
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robustes Kunststoffgehäuse, staub- und wasserbeständig
Fest eingestelltes, breit strahlendes Licht, ideal für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Blinklicht, ideal als Warnleuchte
Notfunktion im Ladegerät, schaltet die Leuchte bei Stromausfall automatisch ein
Ladestation, kann an die Wand oder in ein Fahrzeug eingebaut werden
Lampenkopf um 110° einstellbar
Set bestehend aus:
- LED-Leuchte SL5
- Ladestation L5
- Stromversorgungskabel 230 V, mit Stecker 2P
- Stromversorgungskabel 12/24 V mit Kfz-Bordstecker
- Gesonderte orangefarbene Abdeckung für Blinklicht-Funktion
Bei Verwendung des mitgelieferten Akkuladegeräts (Ladespannung 12/24 V) wird empfohlen, das Ladegerät permanent an das Fahrzeug anzuschließen, da andernfalls die Leuchte bei Ausschalten des Fahrzeugs in den Notbetrieb schaltet.
Ideal für Beleuchtungsaufgaben in Kunst, Industrie und Freizeit sowie auch für Polizeikräfte, Feuerwehr und Notdienste
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!