Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Arbeitsleuchte 60 W Ergopower
Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte für Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Lampen müssen nicht durch Lampen mit einer längeren Lebensdauer ausgetauscht werden
Die Lichtquelle wird durch Hochleistungs-SMD-LED bereitgestellt
Konstruktion mit stabilem Gehäuse
Gefertigt aus Aluminium
Volle Lichtleistung sofort verfügbar
Der Lichtstrom kann in 2 verschiedenen Modi eingestellt werden:
4300 Lumen für den Modus „hohe Lichtintensität“/2100 Lumen für den Modus „niedrige Lichtintensität“
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!