Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Arbeitsscheinwerfer Quadrat 9 x 3W
Arbeitsscheinwerfer mit neun leistungsstarken LED’s von Bridgelux und einem Lichtstrom von 2160 Lumen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Beleuchtung von Arbeitsflächen bei Stillstand oder langsamer Fahrt
- Wird an die Fahrzeugkarosserie geschraubt
- 0,5 m langes Kabel mit Deutsch Stecker männlich und Deutsch Stecker weiblich lose im Lieferumfang enthalten
- Mit Flutlicht 60° und 6000 K Farbtemperatur
Keine Strassenzulassung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!