Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Leuchtmittel 24 V XT
Ausführung außerhalb der Einheit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Version mit 4000K-Bewegungssensor
- Silberoxidiertes Aluminiumprofil
- Inklusive Lichtband 24 V 11,5 W/m
- Freistehend außerhalb des Geräts montiert
- Mit seitlichen Anschlussabdeckungen und undurchsichtiger Abdeckung
- 2.000-mm-Geräteverbindungskabel enthalten
- Erfordert ein flaches 24-V-Netzteil, das je nach Leistungsaufnahme separat bestellt werden muss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!