Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte zum Einlassen
Besonders für den Einsatz im Badezimmer geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einbauleuchte für Innenräume mit einem höheren Feuchtigkeitsschutz (IP44)
- Erhältlich in der Lichtfarbe warmweiß (3300 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für alle Innenräume, in denen ein höherer Feuchtigkeitsschutz benötigt wird. Besonders für den Einsatz im Badezimmer geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!