Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Fassadenstrahler Circolina, dimmbar
22 W, 280 mm, 4000 K, B3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dimmbar, mit Netzteil, 1-10 V
- Polycarbonat-Diffusor, opak, blendfrei, glatt
- UGR weniger als 19
- Gehäuse aus Nylon, verstärkt mit weißer Glasfaser, Silikondichtung
- Weiß mit Blendschutzbehandlung
- L90-B10, 60.000 Std
- Flimmerfrei
Montierbar an Wände und Decken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!