Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Röhre T8 mit G13 Sockel 330 Grad
Für Lampen mit ferromagnetischem Vorschaltgerät. Sofort 100% Helligkeit nach dem Einschalten ohne Aufwärmphase.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Breiter Lichtstrahl: 330°
- Fassung: G13
- Lange Lebensdauer (ca. 40’000 Stunden)
- Betriebstemperatur: -30° C bis +40° C
- Gleichmässige Ausleuchtung
- Lichtintensität ist nicht einstellbar (nicht dimmbar)
- Gute Farbwiedergabe
- Spannung: 220-240V, 50/60Hz
- Farbwiedergabeindex (CRI) Ra 80
- Warmweiss: 4000 K
- Kaltweiss: 6500 K
Siehe Anschlusschema für die Verwendung mit einem magnetischen Vorschaltgerät und Starter. Siehe Anschlusschema für die Verwendung ohne magnetisches Vorschaltgerät und ohne Starter.
Um die T8-Leuchtstoffröhre zu ersetzen, muss der vorhandene Starter zusammen mit der Röhre entfernt werden. Es wird ein Würth-Starter für den Betrieb der T8 LED-Röhre mitgeliefert. T8 LED-Röhren funktionieren nicht mit elektronischen Vorschaltgeräten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!