- LED-Lichtstreifen mit hoher Helligkeit
- Kleberückseite
- Streifen kann an bestimmten Stellen zugeschnitten werden, der Rest kann wiederverwendet werden
- Schnittpunkte alle sechs LEDs (100 mm)
- Anschluss des Vorschaltgeräts und Löten Verlöten von Drähten muss gemäß der korrekten Polarität durchgeführt werden
- Zur ordnungsgemäßen Anwendung nur 24 V/DC-Vorschaltgeräte verwenden
- LED im 3528-Format
- Schnittpunkte alle sechs LEDs (100 mm)
- Leistung/m: 14,4 W/m
- Lichtausbeute: 75/80 lm/W
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!