- Helles Lichtband
- Selbstklebende Befestigung
- Das Band kann an den vordefinierten Punkten auf Größe geschnitten und der Rest wiederverwendet werden
- Alle 6 LEDs (25 mm) ist ein Schnittpunkt vorhanden
- Das Netzteil muss mit der richtigen Polarität angeschlossen werden
- Richtige Verwendung nur mit 24-V-DC-Netzteilen
- Leistung/m: 11,4 W/m
- Lichtausbeute: 108/118 lm/W
Nicht kompatibel mit Schnellverbindungssystem Art.-Nr. 0976 500 8...
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!