- Sehr helle LED-Spule
- Selbstklebende Befestigung
- Kann in den dafür vorgesehenen Bereichen alle 7 LEDs (50 mm) in Abschnitte unterteilt werden
- Muss an ein 24 V/DC-Netzteil angeschlossen werden, wobei die richtige Polarität zu beachten ist
- Die Verwendung mit Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie z. B. Aluminium, wird empfohlen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!