Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Notstromleuchtmittel Spot SE-SA 18/1 IP20
SE/SA 18/1 IP20 Modalität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Doppeltisoliert
- Auch auf brennbaren Flächen einsetzbar
- Diffusorgehäuse, Kunststoff, selbstlöschend
- Lichtstrom SE 220 lm SA 220 lm
- Mit dem Stromnetz verbundene LED mit Schaltkreisaktivierung
- Stromversorgung, 230 V, 50 Hz +/- 15 %, 24 V DC
Gerätemontage: Wand, versenkte Montage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!