Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Stiftlampe COB LED
Superhelle 1,5W COB LED mit 120 Lumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 180° schwenkbarer und magnetischer Brusttaschenclip für bequemes Arbeiten
- Kompaktes, schlagfestes ABS-Gehäuse, Polycarbonat Clip und Linse
- Bis zu 5 Stunden Leuchtdauer
- 3 AAA-Baterien sind im Lieferumfang enthalten, Art. 0827 500 070. Lieferung ohne Batterien bei Art. 0827 500 069
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!