Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Leuchte BELL xT 24 V
Ausführung für Montage außerhalb von Schränken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Oxidiertes Aluminiumprofil
- Inklusive Lichtband 24 V 8 W/m
- Freistehende Montage außerhalb von Schränken
- Mit Endkappen, opaker Abdeckung und Sicherungsklammer
- Inklusive 2000-mm-Verbindungskabel
- Erfordert ein flaches 24 V-Netzteil, das je nach Leistungsaufnahme separat bestellt werden muss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!