- 20 g / m² gestrichenes Papier, 8gr / m aus HDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
- Das Abdeckmaterial absorbiert ähnlich wie Papier, jedoch wird durch die Kunststoffbeschichtung keine Feuchtigkeit weitergeleitet
- Sonderbehandlung der Folie, um die Haftung von Beschichtungen, Farben, Takelage und Primer verbessern
- Durch die Sonderbeschichtung ergibt sich eine gute Haftung auf Lacke, Farben und Grundierungen
- Hohe Flexibilität und Temperaturbeständig bis 120°C
- Auch nach 24h bleiben keine Kleberückstände auf der Applikation
Die Auftragsflächen müssen frei von Fett, Staub und Feuchtigkeit sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!