Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lagerbox W-Line Silver
Die stabilen W-Line-Silver Behälter mit verstärkten und nach Bedarf entwickelten Böden erfüllen optimal die Anforderungen der heutigen Lager- und Transportlogistik. Sie sind hervorragend geeignet für den Einsatz in der Fördertechnik, auf Rollenbahnen und in Durchlaufregalen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der W-Line-Silver ist bei uns in den Größen von 300 × 200 × 120 mm bis 800 × 600 × 320 mm in der Standardfarbe grau RAL 7035 erhältlich. Auf Anfrage ist der W-Line-Silver auch in rot RAL 3020 und blau RAL 5005 erhältlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!