- Praktisches und funktionales Lagersystem für Kleinteile, Ersatzteile, Elektrometarial usw.
- Durchsichtige ABS-Schubladen mit Griff und Etikettenhalter
- Die Gesamtbreite der in verschiedenen Kombinationen zusammensetzbaren Lagerboxen beträgt 600 mm
- Die Lagerboxen können direkt an die Wand angebracht oder in Lagerregale, Servicefahrzeuge und Kleintransporter oder in die mitgelieferte Halterung aus Stahlblech eingesetzt werden
- Die Schubladen können zur leichteren Entnahme von Teilen gekippt und ganz aus der Lagerbox gezogen werden
- Die Schubladen können durch eine mitgelieferte Auszugssperre gesichert werden (z. B. vorteilhaft bei Lagerboxen in Kleintransportern)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!