Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)
Der Rohrprofi ideal zur Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt. Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet eine Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität im Rohrbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
3 in 1
- 1. Schweißnaht verschleifen
- 2. Angleichen
- 3. Finish-Schliff
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Nylonschliefvlies „Surface Conditioning“ Material
- Aluminiumoxid mit Top Size Schleifgewebe
- Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
- Enormer Zeitgewinn (extreme Reduzierung der Arbeitsschritte)
- Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt
- Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität)
- Keine Formveränderung beim Schleifen
- Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
- Kein Zusetzen
- Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!