- Für Stahl, Edelstahl usw.
- Trägerteller aus Nylon gekröpft, so dass die Spannmutter bündig ist
- Scheibe mit Stammblatt mit mehr kleineren Fächern für eine gleichmäßige und vollständige Abnutzung der Scheibe
- Trotz eines schmaleren Stammblatts kann die Scheibe ca. 25 % mehr Schleifgewebe aufnehmen als eine herkömmliche Scheibe
- Aufgrund der speziellen Winkelform der Fächer ist das Schleifgewebe sehr schnell getrimmt. Dadurch wird verhindert, dass die Scheibe stumpf wird, und es ist eine präzisere Bearbeitung der Schleiffläche möglich
- Durch den starreren hochwertigen Trägerteller aus Nylon besteht kein Problem mit dem Verbiegen des Stütztellers
- Aufgrund des Winkels und der Dichte der Fächer ist eine präzisere Bearbeitung der Schleiffläche möglich
- Scheibe mit sehr hoher Leistung und Widerstandsfähigkeit
Für eine maximale Leistung der Scheibe einen Schleifer mit einer Mindestleistung von 1.000 W verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!