Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Latexklebstoff FASTGRIP
Latexklebstoff und Passivierungsmittel für Armierungsstangen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fastgrip ist eine wässrige Dispersion von Copolymeren mit Korrosionsschutzmittel, beständig gegen Verseifung und Abbau durch Wasser und fördert die Haftung
Größere Haftung auf der Oberfläche
- für besondere Klebeverbindungen
- selbst auf glatten Oberflächen oder nichtporösen Oberflächen geeignet
- erhöht die Haftung von Zementmörteln
Fördert die Haftung
- mit Zementmörtel, geeignet für Trennguss oder als Passivierungsmittel für Armierungsstangen
- erhöht bei Zugabe zu Wasser die Haftung und Wasserdichtigkeit des Produktes
Passivierungsmittel aus Eisenmetallen
- Schützt freiliegende Stäbe vor Korrosion, die die Integrität der Struktur untergraben würden
- Nicht in Kombination mit Rostwandlern verwendet
Verwenden Sie Fastgrip nicht pur als Grundierung oder Klebhilfe, sondern immer mit Beton oder Reparaturmörtel vermischt. Im Falle von heißen oder windigen Umweltbedingungen schützen und/oder feuchten Sie die Oberfläche an, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Mit Zementmörtel angefertigt, fördert es die Haftung von Trennguss oder Passivierungsmittel von Armierungsstangen. Durch Zugabe zu Wasser, das mit Zement vermischt wird, wird die Schrumpfung ausgeglichen und die Haftung und Wasserdichtigkeit des Produkts erhöht
Zur Verbesserung der Haftung von Reparaturmörteln und als Trennguss. Als Passivierungsmittel für Eisenmetalle: mit Pinsel auf Flächen mit Fastgrip und Zement auftragen, sofort nach der Reinigung auf blankes Metall
Vorbereitung des Materials:
Die abzudeckende Oberfläche muss fest und sauber sein; entfernen Sie alle losen Teile, Flecken, Ölrückstände, Trennmittel, Rost, Kalk, Staub und allgemeine Verunreinigungen sorgfältig. Alle erkannten Eisenmetalle sollten auf blankes Metall gereinigt werden
Vorbereitung des Produkts:
Verdünnen Sie Fastgrip zur Verbesserung der Haftung von Reparaturmörteln und als Trennguss in Wasser in einem Mischverhältnis von 1:1. Zum Passivieren von Armierungsstangen müssen Sie dem Zement ausreichend Fastgrip hinzufügen, um die Anwendung mit Pinseln zu ermöglichen; Verhältnis von 1:2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!