Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lebensmittelschmieröl
Kriechfähiger, farbloser Spezialschmierstoff für die Lebensmittelindustrie sowie für den Getränke-, Arzneimittel- und Klinikbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dünnflüssiger, kriechfähiger und farbloser Spezialschmierstoff
- Überragende Schmiereigenschaften an schwer zugänglichen Stellen durch geringe Viskosität
- Ausgezeichnete Kriech- und Reinigungswirkung gewährleistet besten Schutz an wasserbeanspruchten Maschinen- und Fördermittelbereichen
- Sparsam im Gebrauch
- Keine optische Beeinträchtigung bei gelegentlichem Kontakt zwischen Schmierstoff und Produkt
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- Gute Materialverträglichkeit auf diversen Untergründen wie z.B. Aluminium, Edelstahl, mineralölverträgliche Kunststoffe wie PP, PE, PS, Nylon, Polycarbonatglas, Epoxy-Glashartgewebe, Dichtringe.
- Wasserverdrängend
- Beste Korrosionsschutzeigenschaften
- Harz- und Säurefrei
- Alterungsbeständig
- Silikon- und AOX-frei
- Es kann hierbei zu einem gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln kommen
- Sehr gut haut- und schleimhautverträglich
- Nicht toxisch
- NSF H1-registriert (Nr.: 126582), entspricht den Anforderungen H1
- Freigegeben von der LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg
- NSF H1-registriert (Nr.: 126582), entspricht den Anforderungen H1
- Freigegeben von der LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Kriechfähiger, farbloser Spezialschmierstoff für die Lebensmittelindustrie sowie für den Getränke-, Arzneimittel- und Klinikbereich.
Die zu schmierenden Teile reinigen und entfetten. Anschließend dünn aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!