Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leckreparaturschelle, schwere Ausführung
Zur Reparatur von Wasser- und Gasleitungsbrüchen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- NBR Nitrilkautschukdichtung, konform mit dem Rundschreiben Nr. 102 des Gesundheitministeriums vom 02.12.1978 für den Einsatz an Trinkwasserleitungen und konform mit UNI 9264 für den Einsatz an Gasleitungen
- Zur Reparatur von umlaufenden und eingegrenzten Rohrbrüchen. Längsbrüche dürfen 35 % der Breite der Bügelschelle nicht überschreiten und die Länge der kompletten Umfangsbrüche darf zwischen den beiden Enden maximal 10 mm nicht überschreiten. Für runde Gusseisen-, Grauguss- und Stahlrohre
- Runde Spannklemme aus Gusseisen mit drei Schrauben, mit Epoxidlack
- Die hohe Spannkraft der geometrischen Form sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung über die Breite und den Umfang der Klemme und somit für eine lange Lebensdauer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!