Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lecksuchadditiv Universal
Das Produkt ist geeignet für den Einsatz in Hybrid- und Elektrofahrzeugsystemen. Es ist kompatibel mit allen Kältemittelgasen der alten Generation R134a als auch mit denen der neuen Generation wie R1234yf.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Endeckt Lecks schnell und präzise
- Klimaservicegeräte werden nicht verstopft
- Ideal zur Vorbeugenden Massnahme
- Sichtbar mit allen UV-Lampen
- Ist Lösemittelfrei
- Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Additive werden immer mit zwei Adaptern geliefert R134a und R1234yf.
Würth UV-Lecksuchmittel für Fahrzeugklima ist ein fluoreszierendes UV-Lecksuchmittel für Fahrzeugklimaanlagen. Kompatibel mit allen Kältemitteln sowie Hybriden und elektrischen Autos. Das UV- Lecksuchmittel eignet sich für schnelles, präzises Aufspüren von Kältemittelgaslecks.
Dosierung: 7,5 ml pro 1,5 kg Kühlmittel.
Gehen Sie mit einer 7,5-mL-Spritze wie folgt vor:
1. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs.
2. Aktivieren Sie die Klimaanlage und stellen Sie den Mindesttemperaturwert ein.
3. Suchen Sie das Füllventil auf der Niederdruckseite und setzen Sie den am besten geeigneten Adapter auf der Grundlage der Art des Kältemittelgases im A / C-System ein.
4. Schließen Sie die Spritze an den Adapter an und injizieren Sie die Flüssigkeit
5. Trennen Sie dann die Spritze und den Adapter vom Implantat.
6. Überprüfen Sie das A / C-System mit einer UV-Lampe, jede Undichtigkeit wird sofort deutlich und sichtbar sein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!