Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alu-Leitertritt
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die extra große Standplattform mit Riffelung sorgt für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- Beidseitig begehbar und zusammenklappbar
- Mit einem weiteren Leiterntritt und bis zu zwei Würth-Teleskopdielen nebeneinander zu einer großzügigen Arbeitsplattform erweiterbar
- Der kleine Spalt in der Plattform dient als "Handgriff" für das Tragen, ohne dass die Finger gequetscht werden, bzw. auch als Einhakpunkt für die Würth-Teleskopdiele
- 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!